Legrand Single Pole Switch Mallia 283200 1Gang 1Way Pearl 10A 250 V 5pcs

#Nomor SKU S000082690
Wishlist
Rp399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 283200
Unit 5pcs
Current Rating (AX) 10
Color Pearl
Rated Voltage (V) 250
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 27 February 2017
Terakhir Diperbaharui 14 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Mallia™ - single pole switches - customisable colours
- Conform to BS EN 6669-1.
- Painted polycarbonate front cover
- Compact mechanism for greater wiring space
- Supplied with 2 screws M 3.5 for BS boxes
- To be equipped with plates
- Dim.: 86 x 86 mm
Single pole standard switches 1 AX - 25 V~
1 gang - 1-way switch
- Pearl

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan