Supreme Cables Building Wire NYM (Kabel) 3x2.5mm² 1roll(50m)

#Nomor SKU S000082658
Wishlist
Rating:
100% of 100
(3)
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1roll(50m)
Type NYM Supreme
Core x Size (mm²) 3x2.5
Nominal Cross Section Area (mm²) 2.5
Length (m) 50
Number of Cores 3
Berat (Kg) 6.5
Tanggal Produk Terdaftar 02 March 2017
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Application:
Used to permanent indoor installation in conduit under plaster or exposed installation in dry location.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk