Legrand Rail to be Cut 037404 Symmeterical 7.5mm²2m 10pcs
Rp2.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 037404 |
---|---|
Unit | 10pcs |
Model | DIN rail (top hat rail) 35/7.5 mm |
Material | Steel |
Surface Protection | Chromated |
Punch Shape | None |
Material Thickness (mm) | 1 |
Length (mm) | 2000 |
Height (mm) | 7.5 |
Berat (Kg) | 3.9 |
Tanggal Produk Terdaftar | 02 February 2017 |
Terakhir Diperbaharui | 14 July 2025 |
Informasi Produk
Description
Symmetrical DIN rail to cut depth 7,5mm - length 2m For frame construction and switchgear mounting
Length 2 m
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan