- Elegant shiny-black finish
- Comes with user-friendly Hard case
- Large Display
- Accurate reading with True-RMS technology
- Electronic protection (no fuse!) on ohm and continuity ranges
- Safety Standard IEC 61010-1 / 61010-031 / 61010-2-033 CAT III 300V / CAT II 600V
KYORITSU Multimeter Digital (Multitester) 1019R 600V/10A 1unit
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 1019R |
---|---|
Unit | 1unit |
AC V | True RMS 6.000/60.00/600.0V (Input impedance: approx. 10 MegaOhm) +/- 1.3%rdg +/- 5dgt (6.000/60.00V) (50/60Hz) +/- 1.7%rdg +/- 5dgt (6.000/60.00V) (45 - 500Hz) +/- 1.6%rdg +/- 5dgt (600.0V) (50/60Hz) +/- 2.0%rdg +/- 5dgt (600.0V) (45 - 500Hz) |
DC V | 600.0mV/6.000/60.00/600.0V (Input impedance: approx. 10 MegaOhm) +/- 0.8%rdg +/- 5dgt (600.0mV/6.000/60.00V) +/- 1.0%rdg +/- 5dgt (600.0V) |
Resistance | 600.0 Ohm/ 6.000/60.00/600.0 KiloOhm/ 6.000/40.00 MegaOhm +/- 1.0%rdg +/- 5dgt (600.0 Ohm/6.000/60.00/600.0 kiloOhm/ 6.000 MegaOhm) +/- 2.5%rdg +/- 5dgt (40.00 MegaOhm) |
Dimension (LxWxD) | 126x85x18mm |
Contents Included | 9188 (Hard case), CR2032 x1, Instruction manual |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 27 February 2017 |
Terakhir Diperbaharui | 12 June 2025 |
Informasi Produk
Description
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |