NACHI Straight Shank Aqua Drill EX STUB AQDEXS3.3 Series 9600 Dia. 3.3mm 1pc

#Nomor SKU S000078081
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AQDEXS3.3
Unit 1pc
Cutting Edge Diameter (phi mm) 3
Effective Length (mm) 19
Overall Length (mm) 54
Shank Diameter 4
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 05 January 2017
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Description:

F.L: 19mm, O.A.L: 54mm, Shank:4mm.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait