Firebird Air Screwdriver D2-8HA 1/4inch 1unit
Rp4.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | D2-8HA |
---|---|
Unit | 1unit |
Size | 1/4inch |
Mechanism | Double Hammer |
Free Speed (rpm) | 9500 |
Air inlet (inch) | 1/4 |
Bolt Capacity | 7.0-9.0mm(FB-8HA) |
Hose size | 3/8inch |
Exhaust system | Rear |
Sound pressure | 92 dBA |
Maximum Torque | 135 ft-lb / 183 N.m |
Avg.Air Consump | 0.18 m3/min; 6.4 cfm |
Anvil Length | 1inch (FB-8DA) |
Berat (Kg) | 1.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 21 December 2016 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan