Union Steel Wire Wheel Brushes (WW) WW-40 100mm-4inchx15mmx25mm 1pc
Rp62.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | WW-40 |
---|---|
Unit | 1pc |
Item Number | 113321 |
Diameter (mm) | 100 (4inch) |
Width (mm) | 15 |
Length (mm) | 25 |
Arbor Hole (inch) | 1/2 |
Type Face | Medium |
Material | Steel |
Maximum RPM | 6000 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 21 December 2016 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
WW-Type Medium Face, Flexible type.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |