TEKIRO T Shape Hex HK-TS1192 T3 1pc

#Nomor SKU S000074049
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp29.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HK-TS1192
Unit 1pc
Size (mm) 3
Length (mm) 176
Dimension 1 (mm) 176
Dimension 2 (mm) 125
Dimension 3 (mm) 97
Dimension 4 (mm) 3
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO kunci L model T3 merupakan kunci L yang dapat digunakan untuk membuka atau melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal. Dengan bentuk handle T agar mempermudah saat pemakaian. Terbuat dari material berkuailatas kuat dan awet.
Dimensi produk : 176mmx125mmx97mm
Membuka dan mengencangkan baut type heksagonal
Material : S2
Feature
-S2 material
-Simple, small, and light,
-Ease to use,
-Highly durable

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk