TEKIRO TPR Phillips Screwdriver SD-TR0892 Philips (+) PH2x38mm (O6) 1pc

#Nomor SKU S000073847
Wishlist
Rating:
100% of 100
(8)
Rp30.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SD-TR0892
Unit 1pc
Length (mm) 38
Overall Length (mm) 103
Shank Diameter (mm) 6
Size (mm) PH2x38 (O6)
Dimension 1 (mm) 103
Dimension 2 (mm) 38
Dimension 3 (mm) 32
Dimension 4 (mm) 6
Dimension 5 (mm) 26
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- SVCM material steel blade is better than CrV in terms of hardness and generating torque
- PP+ TPR material prevents slippage, and highly resistance to oil and most solvents
- Blades are chrome plated with satin finishing for rust prevention
- Highly precise tip-end magnetized and black oxide finish for extra durability
Feature

Material chrome vanadium.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk