TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus - Hijau [PH2x200 mm] merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.
Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakan
Besi obeng kokoh tidak mudah penyok
Memiliki magnet pada ujung kembang
Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )
Material : Chrome Vanadium
Diemnsi : 310mm 200mm 30mm
TEKIRO Phillips Screwdriver Cushion Grip SD-CG0855 Philips (+) #2x200 1pc
Rp40.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | SD-CG0855 |
---|---|
Unit | 1pc |
Length (mm) | 200 |
Shank Diameter (mm) | 6 |
Tip Size | #2 |
Material | Chrome Vanadium |
Dimension 1 (mm) | 310 |
Dimension 2 (mm) | 200 |
Dimension 3 (mm) | 30 |
Dimension 4 (mm) | 6 |
Dimension 5 (mm) | 31 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 07 December 2016 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |