TEKIRO Slotted In Line Screwdriver SD-IL0842 (-) 6x200mm 1pc

#Nomor SKU S000073799
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp35.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SD-IL0842
Unit 1pc
Material Chrome Vanadium
Type Slotted (-)
Tip Size (mm) 6
Tip Size (width) (mm) 6
Length (mm) 200
Dimension 1 (mm) 299
Dimension 2 (mm) 200
Dimension 3 (mm) 22
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Handle lebih kokoh dan mudah saat digunakan
Besi obeng kokoh tidak mudah penyok
Memiliki magnet pada ujung mata obeng (-)
Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )
Material : Chrome Vanadium
Dimensi : 299mm 200mm 22mm
Peringatan
Pengganti Model Number SL-IL0842

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk