TEKIRO 3/4" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 24 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.
Dimensi produk : 38mmx51mmx40mm
Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.
Material : CR-MO
TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock Impact) IS-IS0672 1pc
Rp119.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | IS-IS0672 |
---|---|
Unit | 1pc |
Size (mm) | 24 |
Dimension 1 (mm) | 38 |
Dimension 2 (mm) | 51 |
Dimension 3 (mm) | 40 |
Berat (Kg) | 0.3 |
Tanggal Produk Terdaftar | 07 December 2016 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |