TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock) SC-SC0409 19mm 1pc
Rp26.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | SC-SC0409 |
---|---|
Unit | 1pc |
Size (inch x mm) | 1/2x19 |
Dimension 1 (mm) | 38 |
Dimension 2 (mm) | 22 |
Dimension 3 (mm) | 13 |
Dimension 4 (mm) | 22 |
Dimension 5 (mm) | 25 |
Dimension 6 (mm) | 19 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 07 December 2016 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK 12 PT 19 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.
Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.
Material : Chrome Vanadium
Dimensi : 38mm 22mm 13mm
Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.
Material : Chrome Vanadium
Dimensi : 38mm 22mm 13mm
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan