TEKIRO T-TYPE SOCKET 19 MM
TEKIRO T Kunci Sock - Hitam [19 mm] merupakan kunci sock yang digunakan untuk memudahkan dalam membongkar baut. Terbuat dari material chrome vanadium yang kuat, awet, dan tahan lama, serta ideal digunakan untuk menjangkau area yang sempit. Penggunaan kunci T juga dapat menekan risiko baut slek, karena konfigurasinya lebih mampu mengcover seluruh kepala baut.
TEKIRO Kunci Sok T WR-TT0240 19mm 1pc
Rp36.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | WR-TT0240 |
---|---|
Unit | 1pc |
Size (mm) | 19 |
Dimension 1 (mm) | 200 |
Dimension 2 (mm) | 10 |
Dimension 3 (mm) | 300 |
Dimension 4 (mm) | 52 |
Dimension 5 (mm) | 27 - 28 |
Dimension 6 (mm) | 19 |
Dimension 7 (mm) | 23 |
Berat (Kg) | 0.3 |
Tanggal Produk Terdaftar | 07 December 2016 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |