Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring.
Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe Metric WR-CO0033 42mm 1pc
Rp399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | WR-CO0033 |
---|---|
Unit | 1pc |
Size (mm) | 42 |
Material | Chrome Vanadium |
Dimension 1 (mm) | 543 |
Dimension 2 (mm) | 65 |
Dimension 3 (mm) | 33 |
Dimension 4 (mm) | 16 |
Dimension 5 (mm) | 22 |
Dimension 6 (mm) | 91 |
Dimension 7 (mm) | 42 |
Berat (Kg) | 2.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 07 December 2016 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Feature
-Highly durable, -Easy to use,
-Corrosion resistance,
-Heat treated alloy steel,
-Drop forged for extra strength,
-Highly fully polishing finish
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |