MultiPro Gasoline Engines GE 160-MP 1unit

#Nomor SKU S000072167
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 160-MP
Unit 1unit
Engine Type 2 Cycle Single Cylinder OHV TCI Ignition Air Cooling
Starting System Manual
Fuel Tank Capacity (L) 3.6
Dimension (L x W x H) (mm) 260x260x320
Maximum Power Output (hp/rpm) 5.5/4000
Oil Capacity (L) 0.6
Berat (Kg) 15.0
Tanggal Produk Terdaftar 16 November 2016
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

5.5 HP
Engine Type : 2 Cycle Single Cylinder OHV TCI Ignition Air Cooling
Displacement : 163cm³
Starter : Manual
Fuel Tank Capacity : 3.6L
Max Output : 5.5 HP/4000 rpm
Oil Capacity : 0.6L
Oil Protection : Yes
Net Dimension/Weight :

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan