DeLonghi Deep Fryer F26237 1unit
Rp2.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | F26237 |
---|---|
Unit | 1unit |
Dimensions (wxdxh mm) | 280x330x265 |
Input Power (W) | 1800 |
Oil capacity (max) (L) | 2.3 |
Body Material | Plastic |
Bowl material | Teflon |
Max food capacity (Kg) | 1 |
Anti-odour filter | Replaceable |
Rated Voltage/Frequency (V/Hz) | 240-50/60 |
Berat (Kg) | 3.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 16 November 2016 |
Terakhir Diperbaharui | 08 August 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan