JTC Tire Pressure Gauge JTC-5611 1pc

#Nomor SKU S000066702
Wishlist
Rp399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JTC-5611
Unit 1pc
Size 100-1100 kpa
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 26 October 2016
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Calibrated in 0.2 kgs/cm (20kPa) increments from 1 to 11kg/cm (100-1100kPa) and 2.5 lb/in from 10 to 140 lb/in. Chrome plated and 270mm long Head I.D. is 8mm
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan