JTC Air Random OrBital Sander JTC-5054 5inch 1pc
Rp3.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | JTC-5054 |
---|---|
Unit | 1pc |
Pad Diameter | 5 Inch (6 holes) |
Orbit Diameter | 5 m/m |
Free Speed | 10000 r.p.m |
Air Pressures | 90 psi |
Air consumption | 3 cfm |
Air inlet | 1/4 Inch |
Berat (Kg) | 0.7 |
Tanggal Produk Terdaftar | 26 October 2016 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
The 5inch air random orbital sander is designed for sanding various surfaces.
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan