JTC Extra Long Internal Spark Plug Rethread Tool JTC-4899 1pc

#Nomor SKU S000066604
Wishlist
Rp709.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JTC-4899
Unit 1pc
Hexagon (mm) 13
Suitable Size (mm) M14×1.25
Overall Length (mm) 260
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 October 2016
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Use the good threads at the base of port. Reduced dirt and metal debris from being driven into the cylinder head.

Dokumentasi Produk

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan