TRUSCO DIA File For Iron Work Half Round GK-8-M 140 1pc
Rp389.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | GK-8-M |
---|---|
Unit | 1pc |
Material | Nylon 66 |
Width (mm) | 4.80 |
Length (mm) | 190.0 |
Thickness (mm) | 1.60 |
Maximum Bundle Diameter (mm) | 49 |
Tensile Strength (N) | 215.6 |
Spesifikasi | For Indoor Use |
Working Temperature Range | -40 to 80degrees |
Standard | UL Flame Retardant (94V-2) |
Purpose of Use | Optimum for burring rough cutting/rigidity processed goods. |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 16 November 2016 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Optimum for grinding process of hardened materials such as carbide alloy, hardened steel, ceramics, glass, reinforced plastic Sharpness of diamond abrasive grains will last until the end The blade metal has elasticity and fits the work material.
Warning
8 pieces set, 10 pieces set is a common name expressing the size of a file, it does not mean that it actually contains 5 pieces, 8 pieces, 10 pieces, 12 pieces.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan