Dalton Hand Stacker Semi Elektrik DYC/SPN 10-16 1ton 1unit
Rp32.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | DYC/SPN 10-16 |
---|---|
Unit | 1unit |
Maximum Fork Height (mm) | 1600 |
Size (t) | 1 |
Maximum Loading Capacity (kg) | 1000.00 |
Berat (Kg) | 340.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 01 November 2016 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Description:
Capacity 1000kg
Capacity 1000kg
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan