KRISBOW Infrared Thermometer KW0600656 -50 to 1600°C 1unit
Rp9.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KW0600656 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Temperature Range (°C/°F) | -50 to 1600 / -58 to 2912 |
| Resolution (°C) | 1.0 up 1000, 1 over 1000 |
| Accuracy | ±1.0% |
| Emissivity | Adjustable 0.10 to 1.0 |
| Reading Memory | 99 |
| Berat (Kg) | 1.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 October 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Krisbow Termometer Infrared 2 Laser merupakan alat untuk mendeteksi termperatur secara optik sehingga pengguna dapat mengukur benda yang berada pada lokasi sulit dijangkau. Memiliki desain yang praktis, mudah digunakan dengan nilai temperatur yang akurat dan presisi. Termometer infrared Krisbow ini mempunyai rentang pengukuran -50 hingga +1600 derajat Celsius. Alat ini pada umumnya sering digunakan di bidang industri, pabrik atau bengkel.
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWIFeature
- Dual Laser- User selectable ーC or ーF
- Dual laser targeting
- Automatic data hold
- Auto power off
- White backlit LCD display
- Over range indication
- High temperature
- Max., min., DIF, AVG record
- High/low alarm, trigger lock
- Adjustable emissivity
- Reading memory
- Type K input
- USB inter face
Use
This product is not intended for humanDokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||