KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong) KW0600422 8inch 1unit
Rp909.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | KW0600422 |
---|---|
Unit | 1unit |
Dimensions | 320x110x30 |
Range (mm) | 0-200 |
Range (inch) | 0-8 |
Resolution (mm) | 0.01 |
Resolution (inch) | 1/128 |
Berat (Kg) | 1.4 |
Tanggal Produk Terdaftar | 01 October 2016 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Tidak termasuk sertifikat kalibrasiUntuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Warning
Exclude Calibration CertificateFeature
Laser engraved graduations with metric scale (low er) and inch scal e(upper) Positive locking screw. with depth bar. Large Scree n.High DurabilityEasy To Use
Use
- Laser engraved graduations with metric scale (lower) and inch scale (upper) ;\r\n- Positive locking screw. ;\r\n- with depth bar.;\r\n- Large Screen.Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |