- the stainless steel mixing blade and shaft is not rust and remain clean
- the protecter minimizes splashed materials from adhering to the body
standard Equipment :
mixing blade, Hex Wrench, Wrench
Makita Power Mixer UT 1301 700W 1unit
Rp6.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | UT 1301 |
---|---|
Unit | 1unit |
Diameter Pengaduk | 130mm |
No Load Speed (rpm) | 1.3 |
Electrical Power (W) | 700 |
Berat (Kg) | 4.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 01 October 2016 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |