Makita Orbital Jigsaw 4329 450W 1unit

#Nomor SKU S000050957
Wishlist
Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4329
Unit 1unit
Cut Length (mm) 18
Rotation Speed (rpm) 500 - 3.100 rpm
Cut Length (inch) 11/16
Cutting Capacity 90degree (mm) 65 (Wood), 6 (Iron)
Electrical Power (W) 450
Berat (Kg) 2.3
Tanggal Produk Terdaftar 01 October 2016
Terakhir Diperbaharui 11 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Variable speed by dial.
- 18mm stroke with capacity of up to 65mm in wood and 6mm in steel.
- 450W* Motor with up to 3.100spm no load speed.
- Straight plus 3 orbital settings and 45O bevel cutting.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan