TRUSCO Double Spiral Brush TB2125 1set

#Nomor SKU S000045653
Wishlist
Rp209.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TB2125
Unit 1set
Flocked Part (Outer Diameter x Planting) (mm) 25 x 80
Material (Brush) 66 Nylon 0.20mm, (Shenzhen) Steel
Overall-Length x Width W (mm) 280 x 25
Shaft Diameter (mm) 4.1
Trim Length (mm) 10.5
Weight (g) 27
Wire Diameter (mm) 0.2
Purpose of Use Dirt cleaning inside the pipe, rust remover and burring, etc.
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Since the bristle implantation is cylindrical, it can be cleaned even inside the relatively thin pipe. Twisted with 4 wires, the handle is hard to bend, it is a torsion brush suitable for hard work.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan