TRUSCO Carbide-Tipped Hole Saw for Stainless Steel TTG33 1set

#Nomor SKU S000045547
Wishlist
Rp819.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TTG33
Unit 1set
Blade Thickness (mm) 2.1
Effective Length (mm) 5
Material Blade: Carbide Chip Center Drill: Cobalt High Speed Steel
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a masterpiece of tipped hole saws. Ideal for drilling sheet metal and other stainless steel products. The effective cutting capacity is 5mm (TTG14 is 4mm). In case of using an electric drill, low speed is recommended at リ 40 or more.
Feature
Representative hole saw with tip. Ideal for drilling holes in steel sheet or stainless steel. Effective cutting ability is 5mm (TTG14 is 4mm). Low speed recommended when using electric drill and diameter is 40 or more.
Use
Stainless

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan