TRUSCO Aluminium Level (Waterpass) LAH300 1pc

#Nomor SKU S000045404
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp329.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LAH300
Unit 1pc
Dimensions (mm) 300
Outside Dimension (Depth D x Width W x Height H) (mm) 26 x 300 x 56
Sensitivity 0.66mm / m = 0.0382 degree
Specifications 45degree Measurable (No Bubble Tube in 150mm)
Weight (g) 234
Precision 2.00 mm / m = + / to 0.1146 within
Purpose of Use For horizontal/vertical, and 45°measurements.
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 07 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard product for I beam type frame. Easy viewing with large diameter bubble tube With 4 line scale 45degrees is measurable. (150mm is without bubble tube for 45degreesmeasurement) With V-groove With vertical bubble tube.
Feature

> It is a standard item of an album type frame. You can see it wit

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk