Glade Sensation Car Refill Spring Jasmine 8g 1pc

#Nomor SKU S000002184
Wishlist
Rp19.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Volume (g) 8
Scent Spring Jasmine
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 23 January 2013
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Glade Sensation Car memberikan keharuman yang konsisten sampai 60 hari. Mengeluarkan fragrance sesuai keinginan anda dengan mengatur holder.
Komponen : fragrance, gelling agent, surfaktan dan pewarna.
Bahan aktif : Perfume 90%
Kemkes RI PKD 20601010235
Description
Glade Sensation Car freshens in a more consistent way up to 60 days. It releases fragrances at your desired intensity, with its fragrance level adjusment holder.
Ingredients : fragrance, gelling agent, surfactants, and coloring.
Active ingredients : Perfume 90%
Kemkes RI PKD 20601010235
Peringatan
- Gramasi dan kemasan Produk dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kemasan terbaru.
Warning
Do not place the unit near heat or flame. Do not use the stove or radiator with temperatures exceeding 50 C. Do not open or puncture the film layer that covers the fragrance gel. Do not move the gel from the plastic. Box with a fragrance can cause damage to the surface of the item. If a leak is detected fragrance, wipe immediately. Use as directed, hazard if swallowed. Keep out of reach of children and pets.
- Product grammage and packaging may change at any time following the latest packaging.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan