Sato Keiryoki Mfg Alcohol rod thermometer short type -20-50 °C 150

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)150
MaterialThermometer: glass
Minimum Scale (°C)1
Model Number0600-00
Temperature Range (°C)-20~50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bar Thermometer 15cm Red -20~50°C 1/1°C Cylinder. There is a hole at the top for passing strings.
Do not use in places exposed to direct sunlight. High temperatures may cause damage or liquid discoloration.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan