KOIZUMI Replacement blade

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
Height (mm)19
Length (mm)35
Mass (kg)0.02
Width (mm)58

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
KMC-0800 Replacement Blades: Outer Blade (5-blade unit) and Inner Blade (2 blades)
Feature
KMC-0800 Replacement Blades: Outer Blade (5-blade unit) and Inner Blade (2 blades)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan