KOIZUMI Replacement blade

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
Height (mm)15
Length (mm)28
Mass (kg)0.01
Width (mm)56

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
KMC-0821 Replacement Blades: Outer Blade (1 x 3-blade unit), Inner Blade (2 x blades)
Feature
KMC-0821 Replacement Blades: Outer Blade (1 x 3-blade unit), Inner Blade (2 x blades)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan