KOIZUMI Replacement blade

Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
Height (mm)5
Length (mm)22
Mass (kg)0.01
Width (mm)22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
KMC-0810 Replacement Blades: Outer Blades (3 pieces), Inner Blades (3 pieces)
Feature
KMC-0810 Replacement Blades: Outer Blades (3 pieces), Inner Blades (3 pieces)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan