Mitutoyo Holtest Set Type Ii R

Sebelum PPN:
Rp149.999.900
Spesifikasi
Accuracy (inch)+/-0.00015
Case TypeCase
Contact Point ShapeFlat
Included CertificationCertificate of Inspection
ItemHoltest Set,Type Ii,R,2 - 4\"
Maximum Measurement (inch)4
Minimum Measurement (inch)2
Range (inch)2 to 4
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan