Spesifikasi
| Capacity (mAH) | 175 |
|---|---|
| Chemistry | Zinc Air |
| Diameter (mm) | 7.9 |
| Dimensions (mm) | 7.9x3.6 |
| Nominal Voltage (V) | 1.4 |
| Series | LR |
| Size | PR41 |
| Terminal Type | Standard |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































