Spesifikasi
| Capacity (mAH) | 158 |
|---|---|
| Chemistry | Alkaline |
| Diameter (mm) | 11.6 |
| Dimensions (mm) | 11.53x5.43 |
| Nominal Voltage (V) | 1.5 |
| Series | LR |
| Size | LR44 |
| Terminal Type | Standard |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































