Spesifikasi
Audio Controls | Internal Audio Control |
---|---|
Compatibility | PS5, PS4, PlayStation |
Ear Cushions | Soft Foam & Fabric |
Element | Electret Condenser Microphone |
Frame Type | Plastic |
HeadPhone Frequency Response (kHz) | 10 to 25 |
Headphone Sensitivity (dBSPL/mW) | 95 at 1kHz |
Impedance (ohm) | 32.5 |
Microphone Sensitivity (dBV) | -40.5 (1V/Pa at 1kHz) |
Minimum Dimensions (LxWxH) (cm) | 179x95x195 |
Package Dimensions (LxWxH) (mm) | 232x115x217 |
Polar Pattern | Bidirectional, Noise Cancelling |
Total Harmonic Distortion | 0.02 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Deskripsi
HyperX Cloud Stinger 2 Core adalah headset PlayStation tingkat pemula mendasar dengan harga terjangkau. Cloud Stinger Core 2 memberikan suara yang baik dan imersif, serta kenyamanan dan kepraktisan. semua hal mendasar yang diinginkan para pemain PlayStation dari sebuah headset gaming. Dengan kontrol audio yang terdapat tepat di headset dan mikrofon putar-untuk-isukan, Anda tidak perlu menghentikan sesi game Anda dan menjelajahi menu hanya untuk mengatur volume atau membisukan suara Anda sendiri. Penggeser yang dapat disesuaikan dan bantalan telinga yang lembut memberikan kenyamanan untuk sesi gaming yang lama, serta mikrofon yang fleksibel memungkinkan Anda menempatkan mikrofon di mana pun sesuai keinginan Anda. Tetap fokus pada game Anda berkat desain cawan telinga tertutup dan driver 40 mm terarah dengan peningkatan bass.
What’s Included in the Box
Headset Gaming, Panduan Mulai Cepat
What’s Included in the Box
Headset Gaming, Panduan Mulai Cepat
Fitur
Kenyamanan berbobot ringanBantalan telinga yang lembut memberikan kenyamanan yang pas, dan mikrofon fleksibel dapat diposisikan sesuai keinginan Anda.
Suara di dalam game yang jernih dan jelas
Driver 40 mm terarah pada Cloud Stinger Core disetel agar memberikan suara bass yang lebih baik untuk audio game yang memukau dan imersif.
Pengalaman mengobrol dalam game yang lebih baik
Fitur kualitas hidup HyperX seperti mikrofon yang dapat diputar untuk membisukan suara dibuat demi meningkatkan pengalaman bermain game Anda. Bisukan mikrofon dengan mudah dan pasti, cukup dengan membaliknya ke atas sampai tidak menghalangi.
Kontrol audio yang mudah diakses
Dengan kontrol audio yang terdapat tepat di headset, Anda tidak perlu menavigasi jalur menu yang rumit untuk mengatur volume.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan