Spesifikasi
Bit Depth | 16bit, 24bit, 32bit |
---|---|
Cable Type | USB-C To USB-C Adapter with USB-A |
Color | Black |
Compatibility | PC, Mac. Software Compatibility: HyperX NGENUITY. |
Element (mm) | Three 14 Electret Condenser Capsules |
HeadPhone Frequency Response (kHz) | 20 to 20 |
Impedance (ohm) | 1 |
Microphone Sensitivity | -8 dBFS±4 dB (94 dBSPL at1kHz, default volume) |
Polar Pattern | Cardioid; Omnidirectional; Bidirectional; Stereo |
Sampling Rates (kHz) | 44.1, 48, 96, 192 |
Total Harmonic Distortion | ≤0.05% (1kHz/0 dBFS) - THD+N |
USB Specification | USB 2.0 (Full Speed) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Deskripsi
HyperX QuadCast 2 S adalah mikrofon berfitur lengkap yang dirancang dengan mengutamakan para kreator. Selain fitur ikonik dari lini QuadCast, seperti sensor ketuk untuk membisukan, empat pola kutub yang dapat dipilih, dan penyangga/dudukan kejut yang disertakan, QuadCast 2 S telah ditingkatkan dengan fungsionalitas yang ditingkatkan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Kemampuan audio canggih 32 bit/192 kHz memungkinkan mikrofon menghadirkan kejernihan dan presisi yang tak tertandingi sekaligus mempertahankan fidelitas audio yang memukau. QuadCast 2 S adalah Mikrofon Gaming USB dengan tingkat kostumisasi yang sangat tinggi dari HP, dengan lebih dari 100 LED aRGB[1]. LED aRGB memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan visual memukau yang memadukan fidelitas suara dengan gaya energik. QuadCast 2 S juga telah ditingkatkan untuk secara efektif mengatasi berbagai tantangan yang disorot oleh komunitas. Pengguna kini dapat dengan cepat menyesuaikan tingkat mikrofon dan headphone, seperti penguatan mikrofon dan mix monitor dengan satu kenop multifungsi. Dudukan kejut juga telah didesain ulang dengan sistem pin pegas yang inovatif agar mudah dipasang ke lengan mikrofon. HyperX mendengarkan pendapat komunitasnya dan menghadirkan mikrofon yang benar-benar disesuaikan untuk komunitas.
What's Included in the Box
Mikrofon USB HyperX QuadCast 2 S, Kabel USB-C ke USB-C 3 m, Adaptor USB-C ke USB-A, Panduan Mulai Cepat.
What's Included in the Box
Mikrofon USB HyperX QuadCast 2 S, Kabel USB-C ke USB-C 3 m, Adaptor USB-C ke USB-A, Panduan Mulai Cepat.
Fitur
Audio yang Siap Menghadapi Pembaruan Masa MendatangQuadCast 2 S memiliki resolusi perekaman audio terbaik di kelasnya pada mikrofon gaming USB konsumen[2].
Tampilan Pencahayaan Dinamis
QuadCast 2 S memiliki lebih dari 100 LED aRGB yang dapat disesuaikan secara individual, sehingga pengguna dapat menampilkan lebih dari 16 juta pilihan warna untuk melengkapi streaming dan kreasi mereka.
Sensor Ketuk untuk Membisukan
Sensor Ketuk untuk Membisukan memungkinkan pengguna dengan cepat membisukan/mengaktifkan suara mikrofon untuk mengelola hal yang ingin diperdengarkan.
Kenop Multifungsi Serbaguna
Dengan kenop multifungsi, pengguna dapat dengan mudah memilih dan menyesuaikan penguatan mikrofon, volume headphone, mix monitor, dan pola kutub yang diinginkan.
Dudukan Kejut yang Dapat Dilepas Berdesain Baru
Dudukan peredam getaran yang sudah terpasang mudah dilepas berkat pin pegasnya. Sambungan dudukan kejut juga kompatibel dengan ulir 3/8 inci dan 5/8 inci, untuk penyiapan yang mudah.
Empat Pola Kutub yang Dapat Dipilih
QuadCast 2 S menawarkan empat pola kutub (kardioid, segala arah, dua arah, atau stereo) agar sesuai dengan berbagai kebutuhan perekaman.
Microphone Status LED Indicator
The QuadCast 2 S is equipped with an LED VU meter and various indicators that inform the user about the microphone control mode, mute status, polar pattern, and volume level.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan