Spesifikasi
Acceleration | 50G |
---|---|
Battery Life (hour) | Up to 100 |
Battery Type (mAh) | 370 Li-ion Polymer Battery |
Button | 6 |
Charging Type | USB 2.0 Type-C |
Compatibility | PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4. Software Compatibility: NGENUITY. |
Connection Type | 2.4GHz Wireless / Bluetooth 5.1 / Wired |
DPI Presets (DPI) | 400/800/1600/3200 |
Left/Right Button Durability (click) | 100Million |
Left/Right Button Switches | HyperX Switch |
Light Effect | Per-LED RGB Lighting |
Maximum Resolution (dpi) | Up to 26000 |
On Board Memory | 1 Profile |
Polling Rate (Hz) | Up to 1000 |
Resolution (IPS) | 650 |
Sensor | HyperX 26K Sensor |
Speed (IPS) | 650 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Deskripsi
HyperX Pulsefire Haste 2 Mini Wireless adalah mouse yang tepat untuk para gamer yang menginginkan mouse super ringan tanpa kabel, tapi menginginkannya dalam form factor ringkas dengan berat kurang dari 60 gram[1]. Mouse miniatur yang kokoh ini berukuran 16% lebih kecil dari Pulsefire Haste 2 Wireless, tapi berisi komponen kustom performa tinggi yang sama seperti pada HyperX. Mouse ini memiliki dua mode konektivitas nirkabel, sehingga Anda dapat beralih antara koneksi nirkabel 2,4 GHz dan Bluetooth, serta dilengkapi kabel USB-C ke USB-A agar Anda dapat mengisi daya saat menggunakan mouse dalam mode kabel. Sensor 26K HyperX yang sempurna mampu mendeteksi DPI asli hingga 26.000 dengan kecepatan pelacakan hingga 650 IPS. Switch HyperX kustom kami memberikan umpan balik taktil dan terdengar memuaskan di setiap kliknya, serta masa pakai yang terukur hingga 100 juta klik. Anda juga akan menikmati kontrol fisik mouse yang superior dengan bagian bawah mouse yang mulus dan sedikit gesekan sekaligus stiker antiselip yang disertakan. Maksimalkan setiap gerakan mouse dengan Perangkat Lunak HyperX NGENUITY yang memungkinkan Anda membuat makro untuk 6 tombol terprogram, menyesuaikan pengaturan DPI Anda, dan mempersonalisasikan pencahayaan RGB[2].
What’s Included in the Box
HyperX Pulsefire Haste 2 Mini Wireless, Stiker Antiselip HyperX, Kaki Mouse Sedikit Gesekan, Kabel USB-C ke USB-A, Dongle Nirkabel USB, Adaptor Pemanjang USB, Panduan Mulai Cepat.
What’s Included in the Box
HyperX Pulsefire Haste 2 Mini Wireless, Stiker Antiselip HyperX, Kaki Mouse Sedikit Gesekan, Kabel USB-C ke USB-A, Dongle Nirkabel USB, Adaptor Pemanjang USB, Panduan Mulai Cepat.
Fitur
Mini dan kokoh!Semua keunggulan Pulsefire Haste 2 Wireless, dengan ruang 1/6 lebih kecil! Dilengkapi komponen kustom performa tinggi yang sama seperti pada HyperX, yang dibuat untuk gamer yang memiliki tangan berukuran kecil atau gamer yang lebih menyukai mouse berukuran lebih kecil.
Baterai yang mampu bertahan hingga 100 jam
Dapatkan masa pakai baterai hingga 100 jam saat terisi penuh[3], jadi Anda memiliki lebih banyak waktu untuk meraih kemenangan, dan waktu untuk mengisi daya menjadi lebih singkat. Anda bahkan dapat bermain sambil mengisi daya dengan kabel yang disertakan.
Dua mode konektivitas nirkabel
Gunakan dongle untuk terhubung melalui nirkabel 2,4 GHz atau gunakan Mode Bluetooth untuk terhubung ke perangkat yang kompatibel.
Pergerakan mouse yang lebih mudah agar kemenangan mudah diraih
Bermain game pada kecepatan tinggi dengan perangkat super ringan Pulsefire Haste 2 Mini. Perangkat ini memiliki shell atas yang kokoh dengan berat hanya 59 g[1], yang dirancang agar Anda dapat bergerak lebih cepat, bermain game lebih baik, dan mengurangi rasa letih.
Sensor HyperX 26K yang sangat presisi
Rasakan Sensor HyperX 26K kami. Sensor ini berkemampuan hingga 26.000 DPI dan dapat melacak dengan kecepatan hingga 650 IPS. Dengan tingkat presisi tersebut, membuat permainan yang hebat di saat yang genting tidak pernah semudah ini.
Switch HyperX yang tahan lama dan memuaskan
Terukur hingga 100 juta klik, switch mouse HyperX memberikan umpan balik taktil dan suara solid yang memuaskan pada setiap klik.
Kaki Mouse Sedikit Gesekan dan stiker antiselip HyperX kustom
Dapatkan kepercayaan kontrol terbaik dengan kemampuan meluncur yang lancar dari kaki mouse HyperX sedikit gesekan serta 4 buah stiker antiselip HyperX kustom dan bebas residu untuk membantu memberikan pegangan yang kuat.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan