Spesifikasi
Acceleration | 50G |
---|---|
Battery Life (hour) | Up to 100 |
Battery Type (mAh) | 370 Li-ion Polymer Battery |
Button | 6 |
Cable Type | HyperFlex 2 Detachable USB-C To USB-A Cable |
Charging Type | USB-C |
Compatibility | PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, and Xbox One; Software Compatibility: NGENUITY |
Connection Type | 2.4GHz Wireless / Bluetooth 5.0 / Wired |
DPI Presets (DPI) | 400/800/1600/3200 |
Left/Right Button Durability (click) | 100Million |
Left/Right Button Switches | HyperX Switch |
Light Effect | Per-LED RGB Lighting |
Maximum Resolution (dpi) | Up to 26000 |
On Board Memory | 1 Profile |
Polling Rate (Hz) | Up to 1000 |
Resolution (IPS) | 650 |
Sensor | HyperX 26K Sensor |
Speed (IPS) | 650 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Deskripsi
HyperX Pulsefire Haste 2 Wireless diciptakan untuk para gamer yang tidak bisa melewatkan waktu satu milidetik pun dan menginginkan kebebasan konektivitas nirkabel. Versi kedua ini memiliki shell atas yang kokoh dan berbobot hanya 61 g[3] dan baterai Pulsefire Haste asli yang mampu bertahan hingga 100 jam[2] dengan beberapa penyempurnaan. Pulsefire Haste 2 Wireless memiliki dua mode konektivitas nirkabel sehingga Anda dapat beralih antara koneksi nirkabel 2,4 GHz dan Bluetooth, serta dilengkapi dengan kabel pengisi dayaagar Anda dapat mengisi daya saat menggunakan mouse dalam mode kabel. Kami juga telah membuat rangkaian lengkap dari komponen kustom HyperX berperforma tinggi, yang ditandai dengan Sensor HyperX 26K yang sangat presisi dengan DPI asli hingga 26.000 dan kecepatan pelacakan hingga 650 IPS. Switch HyperX kustom kami memberikan umpan balik taktil dan terdengar memuaskan di setiap kliknya, serta masa pakai yang terukur hingga 100 juta klik. Anda juga akan menikmati kontrol fisik mouse yang superior dengan kaki mouse yang mulus dengan sedikit gesekan dan stiker antiselip yang disertakan. Maksimalkan setiap gerakan mouse dengan Perangkat Lunak HyperX NGENUITY dan buat makro untuk 6 tombol terprogram, sesuaikan pengaturan DPI Anda, dan personalisasikan pencahayaan RGB.
What’s Included in the Box
HyperX Pulsefire Haste 2, Stiker Antiselip HyperX, Kaki Mouse Sedikit Gesekan, Kabel USB-C ke USB-A, Receiver Nirkabel USB, Adaptor Pemanjang USB, Panduan Mulai Cepat
What’s Included in the Box
HyperX Pulsefire Haste 2, Stiker Antiselip HyperX, Kaki Mouse Sedikit Gesekan, Kabel USB-C ke USB-A, Receiver Nirkabel USB, Adaptor Pemanjang USB, Panduan Mulai Cepat
Fitur
Baterai yang mampu bertahan hingga 100 jamPulsefire Haste 2 Wireless dapat digunakan secara terus-menerus hingga 100 jam[2] saat daya baterai terisi penuh, jadi Anda memiliki lebih banyak waktu untuk meraih kemenangan, dan waktu untuk mengisi daya di waktu luang berkurang.
Pergerakan mouse yang lebih mudah agar kemenangan mudah diraih
Bermain game pada kecepatan tinggi dengan perangkat super ringan Pulsefire Haste 2. Perangkat ini memiliki shell atas yang kokoh dan berbobot hanya 61 g[3], serta dirancang agar Anda dapat bergerak lebih cepat, bermain game dengan lebih baik, dan mengurangi rasa letih.
Dua mode konektivitas nirkabel
Gunakan dongle untuk terhubung melalui nirkabel 2,4 GHz atau gunakan Mode Bluetooth untuk terhubung ke perangkat yang kompatibel.
Sensor HyperX 26K yang sangat presisi
Rasakan Sensor HyperX 26K kami. Sensor ini berkemampuan hingga 26.000 DPI dan dapat melacak dengan kecepatan hingga 650 IPS. Dengan tingkat presisi tersebut, membuat permainan yang hebat di saat yang genting tidak pernah semudah ini.
Switch HyperX yang tahan lama dan memuaskan
Terukur hingga 100 juta klik, switch mouse HyperX memberikan umpan balik taktil dan suara solid yang memuaskan pada setiap klik.
Kaki Mouse Sedikit Gesekan dan stiker antiselip HyperX kustom
Dapatkan kepercayaan kontrol terbaik dengan kemudahan meluncur yang mulus dari kaki mouse HyperX sedikit gesekan dan 4 buah stiker antiselip HyperX kustom dan bebas residu untuk membantu memberikan pegangan yang kuat.
Beralih dengan mudah ke mode kabel
Jika Anda perlu mengisi daya saat bermain, atau hanya ingin opsi fallback untuk memiliki koneksi fisik ke mouse Anda, kabel USB-C ke USB-A yang disertakan siap membantu Anda.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan