Spesifikasi
Acceleration | 50G |
---|---|
Button | 6 |
Cable Type | HyperFlex 2 |
Compatibility | PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4; Software Compatibility: NGENUITY |
Connection Type | Wired |
DPI Presets (DPI) | 400/800/1600/3200 |
Left/Right Button Durability (click) | 100Million |
Left/Right Button Switches | HyperX Switch |
Light Effects | Per-LED RGB Lighting |
Maximum Resolution (dpi) | Up to 26000 |
On Board Memory | 1 Profile |
Polling Rate (Hz) | Up to 8000 |
Resolution (IPS) | 650 |
Sensor | HyperX 26K Sensor |
Speed (IPS) | 650 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Deskripsi
HyperX Pulsefire Haste 2 diciptakan untuk para gamer yang memaksimalkan setiap milidetik. Desainer kami mengoptimalkan Pulsefire Haste asli untuk menghadirkan versi kedua dengan shell solid yang berperforma tinggi dan berbobot hanya 53 g3. Kemudian, tim kami membuat rangkaian komponen HyperX berperforma tinggi, yang ditandai dengan Sensor HyperX 26K yang presisi dengan DPI asli hingga 26.000 dan kecepatan pelacakan hingga 650 IPS. Pulsefire Haste 2 hadir dengan Switch HyperX kustom yang memberikan umpan balik taktil dan terdengar memuaskan di setiap kliknya, serta masa pakai yang terukur hingga 100 juta klik. Dapatkan daya respons dan akurasi yang lebih baik dengan polling rate 8.000 Hz2 Pulsefire Haste 2. Anda juga akan menyukai kontrol fisik mouse yang superior dengan stiker antiselip yang disertakan, kabel paracord super lentur, dan kaki mouse yang mulus dan sedikit gesekan. Maksimalkan setiap gerakan mouse dengan program dan Perangkat Lunak HyperX NGENUITY, buat makro untuk 6 tombol terprogram, sesuaikan pengaturan DPI Anda, dan personalisasikan pencahayaan RGB Anda.
What's Included in the Box
HyperX Pulsefire Haste 2, Stiker Antiselip HyperX, Kaki Mouse Sedikit Gesekan, Panduan Mulai Cepat
What's Included in the Box
HyperX Pulsefire Haste 2, Stiker Antiselip HyperX, Kaki Mouse Sedikit Gesekan, Panduan Mulai Cepat
Fitur
Pergerakan mouse yang lebih mudah agar kemenangan mudah diraihBermain game pada kecepatan tinggi dengan Pulsefire Haste 2 yang super ringan. Hadir dengan shell yang kokoh, namun tetap berbobot hanya 53 g[1], mouse ini dirancang agar Anda dapat bergerak lebih cepat, bermain game dengan lebih baik, dan mengurangi rasa lelah.
Sensor HyperX 26K yang sangat presisi
Rasakan Sensor HyperX 26K kami. Sensor ini berkemampuan hingga 26.000 DPI dan dapat melacak dengan kecepatan hingga 650 IPS. Dengan tingkat presisi tersebut, membuat permainan yang hebat di saat yang genting tidak pernah semudah ini.
Polling rate 8.000 Hz[2] untuk performa maksimum
HyperX Pulsefire Haste 2 melaporkan hingga 8 kali per milidetik. Itu berarti satu sinyal setiap 0,125 MILIDETIK. Anda tidak pernah kalah lagi dalam pertempuran satu lawan satu karena jeda input mouse.
Mengurangi hambatan kabel dengan Kabel HyperFlex 2
HyperX merancang Kabel HyperFlex 2 kami yang sangat lentur dari bahan paracord untuk mempermudah pergerakan mouse yang mulus dan tanpa macet serta mencegah kabel tersangkut dalam situasi yang genting.
Switch HyperX yang Tahan Lama dan Memuaskan
Terukur hingga 100 juta klik, switch mouse HyperX memberikan umpan balik taktil dan suara solid yang memuaskan pada setiap klik.
Kaki mouse sedikit gesekan untuk meluncur dengan mulus dan mudah
Mouse movement is a breeze when you combine the Pulsefire Haste 2's ultra-light weight with its smooth, low-friction mouse feet.
Non-slip stickers are included for a firm and adjustable grip.
4 custom HyperX Anti-Slip Stickers are provided for the left and right mouse buttons and the left and right sides of the mouse.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan