Spesifikasi
Acceleration | 35G |
---|---|
Battery Life (hour) | Up to 100 |
Battery Type | Self-Replaceable, 1x AAA Alkaline Battery |
Button | 6 |
Charging Type | USB 2.0 Type-A (Wireless Adapter Only) |
Compatibility | PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4. Software Compatibility: NGENUITY. |
Connection Type | 2.4GHz Wireless / Bluetooth 5.2 |
DPI Presets (DPI) | 400/800/1600/3200 |
Left/Right Button Durability (click) | 20Million |
Left/Right Button Switches | TTC Gold switch |
Maximum Resolution (dpi) | Up to 12000 |
On Board Memory | 1 Profile |
Polling Rate (Hz) | Up to 1000 |
Resolution (IPS) | 300 |
Sensor | HyperX Core Sensor |
Speed (IPS) | 300 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Deskripsi
Melangkahlah ke dunia gaming dengan mouse kelas atas HyperX Pulsefire Haste 2 Core Nirkabel. Alternatif untuk Pulsefire Haste 2 asli yang terjangkau ini memiliki bentuk simetris yang familier dalam bingkai ringan dengan berat untuk pengoperasian hanya 70 gram[3]. Ditenagai dengan satu baterai AAA, mouse ini dapat digunakan untuk bermain game melalui koneksi 2,4 GHz berkecepatan tinggi hingga 100 jam[1]. Atau, Anda dapat beralih ke mode Bluetooth agar baterai dapat bertahan lebih lama dengan pengurangan tingkat polling. Ideal untuk bermain game santai. Mouse ini menggunakan Sensor HyperX Custom Core, yang mampu mencapai 12.000 DPI dengan tingkat polling maksimum 1.000 Hz untuk beraksi dengan cepat dan melakukan gerakan menggeser yang mulus. Anda juga dapat mengandalkan switch TTC Gold yang tahan lama dan taktil agar Anda tetap bermain game dengan pemakaian hingga 20 juta klik[4]. Gerakan dalam game semakin mudah dilakukan berkat kaki mouse yang meminimalisir gesekan sehingga mouse meluncur dengan mudah di atas alas mouse berbahan kain. Dengan menghubungkan ke Perangkat Lunak HyperX NGENUITY[5], Anda akan membuka potensi penuh dari Pulsefire Haste 2 Core Nirkabel. Anda dapat menetapkan ulang fungsi dan makro penting dengan cepat pada antarmuka 6 tombol, menetapkan level DPI yang presisi untuk penelusuran yang akurat, menyesuaikan tingkat polling untuk menyempurnakan kinerja, serta menyesuaikan efek dan pencahayaan RGB agar sesuai dengan gaya Anda yang unik. Pulsefire Haste 2 Core Nirkabel juga tervalidasi untuk digunakan dengan NVIDIA Reflex[6] untuk mengoptimalkan latensi sistem yang menyeluruh dengan monitor yang kompatibel.
What’s Included in the Box
HyperX Pulsefire Haste 2 Core Nirkabel, Panduan Memulai.
What’s Included in the Box
HyperX Pulsefire Haste 2 Core Nirkabel, Panduan Memulai.
Fitur
Bermain hingga 100 Jam dengan satu baterai AAANikmati kinerja hingga 100 jam[1] Pulsefire Haste 2 Core Nirkabel dalam mode 2,4 GHz berkecepatan tinggi. Atau, hubungkan melalui Bluetooth 5.2 yang hemat daya hingga penggunaan 200 jam[2] dengan pengurangan tingkat polling.
Rangka ringan yang nyaman
Bermain game dalam waktu lama kini tidak terasa melelahkan. Dengan berat untuk pengoperasian hanya 70 gram3, mouse ini memungkinkan Anda bergerak lebih cepat, bereaksi lebih cepat, dan mengurangi rasa lelah.
Dua mode konektivitas nirkabel
Gunakan dongle untuk terhubung melalui nirkabel 2,4 GHz atau gunakan Mode Bluetooth untuk terhubung ke perangkat yang kompatibel.
Sensor HyperX Custom Core
Sensor HyperX Custom Core didesain untuk menghadirkan kinerja yang kompetitif, dengan prasetel yang dapat disesuaikan hingga 12.000 DPI dan tingkat polling hingga 1.000 Hz.
Mengeklik penuh percaya diri dengan Switch TTC Gold
Pulsefire Haste 2 Core Nirkabel menggunakan switch TTC Gold yang tahan lama dan taktil yang terukur hingga 20 juta klik[4].
Kaki mouse yang meminimalisir gesekan memungkinkan mouse meluncur mulus di atas alas mouse
Yakinlah dalam setiap gerakan saat kaki mouse HyperX yang meminimalisir gesekan sehingga mouse dapat meluncur di atas alas mouse. Bergerak cepat dari satu target ke target lainnya dengan sedikit gangguan.
Dapat dilakukan kostumisasi dengan perangkat lunak NGENUITY
Personalisasikan pencahayaan, atur makro dan/atau pengikatan tombol, serta sesuaikan pengaturan DPI dengan Perangkat Lunak HyperX NGENUITY yang mudah digunakan5 dan maksimalkan penggunaan Pulsefire Haste 2 Core Nirkabel.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan