Spesifikasi
Acceleration | 30G |
---|---|
Button | 7 |
Cable Type | Installed, Braided |
Color | Pink White |
Compatibility | PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One. Software Compatibility: HyperX NGENUITY |
Connection Type | USB 2.0 |
DPI Presets (DPI) | 800/1600/2400/3200 |
Left/Right Button Durability (click) | 20Million |
Light Effects | 1 Lighting Zone And 4 Brightness Levels |
Maximum Resolution (dpi) | Up to 6200 |
On Board Memory | 1 Profile |
Polling Rate (Hz) | 1000 |
Resolution (IPS) | 220 |
Sensor | Pixart PAW3327 |
Speed (IPS) | 220 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Deskripsi
HyperX Pulsefire Core menyediakan hal mendasar bagi para gamer yang mencari mouse gaming RGB berkabel yang solid dan nyaman digunakan. Sensor optik Pixart 3327 memberikan pelacakan yang tepat dan mulus kepada pemain tanpa akselerasi perangkat keras, dan sensor ini memiliki pengaturan DPI asli hingga 6200 DPI. Pulsefire Core yang dirancang secara ergonomis memiliki pegangan samping bertekstur agar pegangan lebih nyaman dan tidak slip. Bentuknya yang simetris cocok baik untuk pegangan dengan telapak tangan maupun dengan cengkeraman jari. Produk ini memiliki sakelar berkualitas tinggi dengan umpan balik yang sensitif dan tajam, yang terukur hingga 20 juta klik. Lakukan kustomisasi pencahayaan, pengaturan DPI, dan makro untuk 7 tombol yang dapat diprogram dengan perangkat lunak HyperX NGENUITY dan atur mouse Anda sesuai keinginan Anda. Kaki mouse yang besar pada Pulsefire Core membantu membidik sasaran dengan akurat dengan memberikan Anda peluncuran yang mulus dan terkendali saat Anda menggerakkan mouse.
What’s Included in the Box
Mouse, Panduan Mulai Cepat
What’s Included in the Box
Mouse, Panduan Mulai Cepat
Fitur
Sensor optik Pixart 3327Sensor Pixart 3327 yang solid memberikan pelacakan yang tepat tanpa akselerasi perangkat keras dan mendukung pengaturan DPI asli hingga 6200 DPI.
Tujuh tombol terprogram
Pulsefire Core berfitur tujuh tombol yang dapat diprogram dengan sakelar yang memberikan umpan balik taktil yang jelas dan terukur untuk 20 juta klik.
Kemudahan penyesuaian dengan perangkat lunak HyperX NGENUITY
Buat makro, lakukan kustomisasi pencahayaan RGB dan DPI serta simpan itu ke memori internal Pulsefire Core.
Pencahayaan RGB yang dapat dilakukan kustomisasi
Tambahkan sentuhan gaya RGB terpersonalisasi pada pengaturan Anda.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan