Spesifikasi
Audio Controls | Internal Audio Control |
---|---|
Battery Life (hour) | 20 |
Battery Type | Rechargeable Li-Polymer |
Bit Depth | 16bit |
Cable Type | USB Charging Type |
Charging Time (hour) | 3.5 |
Compatibility | PC |
Ear Cushions | Memory Foam And Premium Leatherette |
Element | Electret Condenser Microphone |
Frame Type | Plastic |
HeadPhone Frequency Response (kHz) | 10 to 20.2 |
Headphone Sensitivity (dBSPL/mW) | 104.5 at 1kHz |
Impedance (ohm) | 32 |
Includes Virtual Surround Sound | DTS:X Headphone |
Microphone Sensitivity (dBFS/Pa) | -12 at 1kHz |
Minimum Dimensions (LxWxH) (cm) | 180x110x195 |
Package Dimensions (LxWxH) (cm) | 115x232x217 |
Polar Pattern | Bidirectional, Noise Cancelling |
Sampling Rates (kHz) | 48 |
Total Harmonic Distortion | 0.02 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Deskripsi
Dapatkan Headset Gaming Wireless HyperX Cloud Stinger 2 dan nikmati kenyamanan khas Cloud yang dipadukan dengan kebebasan nirkabel dengan koneksi nirkabel 2,4 GHz yang kuat dan andal. Tingkatkan gaming dan hiburan audio Anda dengan kekuatan Audio Spasial DTS Headphone:X[1] yang memberikan penempatan suara yang akurat dan audio yang luar biasa imersif. Cukup colokkan adaptor ke port USB yang tersedia dan Anda sudah siap untuk gaming, kelas jarak jauh, atau mengobrol online dengan teman. Dengan kenyamanan khas HyperX dan daya tahan baterai yang lama (hingga 20 jam dengan sekali pengisian daya[2]), headset nirkabel ini dirancang agar waktu menyenangkan Anda bisa bertahan sepanjang malam. Saat Anda ingin beristirahat sejenak, cawan telinga dapat diputar 90 derajat, sehingga Anda dapat meletakkan headset dengan nyaman di leher. Desain cawan telinga yang tertutup dan driver 50 mm mengeluarkan audio yang jernih dan tajam agar Anda tetap terfokus pada pertarungan sengit tim Anda. Headset ini memiliki beberapa kemudahan yang bermanfaat bagi gamer, seperti kontrol volume pada cawan telinga untuk memberikan akses langsung ke volume headset dan mikrofon putar-untuk-bisukan agar dapat membisukan suara Anda sendiri dengan cepat. Headset ini kompatibel dengan PC.
What’s Included in the Box
Headset Gaming Wireless, Kabel pengisi daya USB, Adaptor nirkabel USB, Panduan Mulai Cepat
What’s Included in the Box
Headset Gaming Wireless, Kabel pengisi daya USB, Adaptor nirkabel USB, Panduan Mulai Cepat
Fitur
DTS Headphone:X Spatial Audio[1]Maksimalkan spasialisasi dan penempatan audio 3D yang akurat melalui perangkat lunak NGENUITY! Menyertakan Audio Spasial DTS Headphone: X untuk peningkatan persepsi, kesadaran, dan pengalaman imersif.
Daya Tahan Baterai yang Bertahan Lama
Dengan daya tahan baterai hingga 20 jam[2], Anda memiliki cukup daya untuk menyelesaikan berbagai sesi peningkatan level itu tanpa perlu mengisi ulang daya headset di tengah pertarungan.
Kenyamanan HyperX yang Khas
Jangan beli headset bersuara bagus, tetapi tidak nyaman dipakai! Kulit sintetis yang lembut dan busa memori yang nyaman menjadikan Cloud Stinger 2 Wireless yang berbobot ringan ini nyaman dipakai saat Anda bermain game, bekerja, atau belajar.
Wireless 2,4 GHz yang Andal
Koneksi nirkabel 2,4 GHz yang kuat ini menghilangkan kebutuhan kabel, tetapi masih memberikan audio yang luar biasa imersif. Nikmati kebebasan bermain game tanpa kabel!
Mikrofon Putar untuk Bisukan dengan Peredam Bising
Fitur kualitas hidup HyperX seperti mikrofon yang dapat diputar untuk membisukan suara dibuat untuk meningkatkan pengalaman gaming Anda. Cukup balik mikrofonnya ke atas sampai tidak menghalangi untuk memastikan Anda telah masuk ke mode bisu.
Kontrol Audio Mudah Diakses
Dengan kontrol audio yang ada di headset, Anda tidak akan kesulitan mencari-cari menu untuk menyesuaikan volume.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan