Spesifikasi
Audio Controls | Internal Audio Control |
---|---|
Cable Type (mm) | Headset Cable (2.0), PC Splitter Cable (3.5) |
Color | Black |
Compatibility | PC |
Element | Electret Condenser Microphone |
Includes Virtual Surround Sound | DTS:X Headphone |
Microphone Sensitivity (dBV) | -40.5 (1V/Pa at 1kHz) |
Polar Pattern | Bidirectional, Noise Cancelling |
Total Harmonic Distortion | 0.02 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Deskripsi
Dengan desain baru dan DTS Headphone:X Spatial Audio[1] 2 tahun, Cloud Stinger 2 masih dilengkapi fitur dasar Cloud Stinger dan menyempurnakannya. Masih berbobot kurang dari 300 g, Cloud Stinger 2 cukup ringan, tetapi juga masih dilengkapi fitur audio yang lengkap. Dapatkan respons frekuensi yang lebar, sehingga Anda tidak akan melewatkan isyarat audio penting yang membocorkan keberadaan lawan. Headphone ini juga tidak mengurangi kenyamanan berkat busa memori yang lembut dan kulit sintetis premium yang dirancang untuk bermain game sepanjang hari. Gamer akan menghargai semangat HyperX karena kreasinya, yang menunjukkan fitur kualitas hidup seperti ear cup yang dapat diputar untuk memudahkan penggunanya saat ingin beristirahat, atau mikrofon yang dapat diputar untuk membisukan suara Anda. Mikrofon yang dapat diputar untuk membisukan suara dan kontrol volumenya ada di headset, bersama dengan semua fungsi audio yang paling penting, yaitu tepat di kepala Anda agar mudah dijangkau. Mikrofon peredam bising pasif ini fleksibel sehingga Anda dapat menempatkannya sedemikian rupa agar Anda dapat berkomunikasi secara lancar dengan tim Anda.
What’s Included in the Box
Headset Gaming, kabel ekstensi PC, DTS Headphone: X (termasuk kode aktivasi 2 tahun), Panduan Memulai Cepat
What’s Included in the Box
Headset Gaming, kabel ekstensi PC, DTS Headphone: X (termasuk kode aktivasi 2 tahun), Panduan Memulai Cepat
Fitur
DTS Headphone:X Spatial Audio[1]Kembangkan spasialisasi dan lokalisasi audio 3D yang akurat! Kode aktivasi yang disertakan memberikan DTS Headphone: X Audio Spasial selama 2 tahun untuk meningkatkan persepsi, kesadaran, dan imersi.
Kenyamanan HyperX yang Khas
Dengan bantalan telinga busa memori dan kulit sintetis yang lembut, Cloud Stinger 2 menghadirkan kenyamanan premium tanpa label harga yang mahal.
Suara Superior
Driver 50 mm menghasilkan suara dengan respons frekuensi lebar yang membantu Anda menangkap isyarat audio dengan lebih baik dan meningkatkan kualitas hiburan audio Anda.
Ear cup Yang Dapat Diputar dan Disesuaikan
Saat ingin beristirahat sejenak, ear cup dapat diputar 90° sehingga Anda bisa meletakkannya di dada Anda.
Kontrol audio yang mudah diakses
Dengan kontrol audio yang ada di headset, Anda tidak akan kesulitan mencari-cari menu untuk menyesuaikan volume.
Pengalaman mengobrol dalam game yang lebih baik
Fitur kualitas hidup HyperX seperti mikrofon yang dapat diputar untuk membisukan suara dibuat untuk meningkatkan pengalaman gaming Anda. Cukup balik mikrofonnya ke atas sampai tidak menghalangi untuk memastikan Anda telah masuk ke mode bisu.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan