Spesifikasi
Audio Controls | Mute Microphone |
---|---|
Battery Life (hour) | 25 |
Battery Type | Rechargeable Li-Polymer |
Bit Depth | 16bit |
Cable Type | USB-C To USB-A 0.5 Charging Cable |
Charging Time (hour) | 2 |
Compatibility | PC, Chromebook, Xbox Nintendo Switch, Steam Deck, Mobile Devices. |
Ear Cushions | Memory Foam And Premium Leatherette |
Element | Electret Condenser Microphone |
Frame Type | Plastic |
HeadPhone Frequency Response (kHz) | 20 to 20 |
Headphone Sensitivity (dBA) | 83 at 1kHz |
Impedance (ohm) | 114 |
Microphone Sensitivity (dBV) | -39.5 (0dB = 1V/Pa at 1kHz Frequency) |
Polar Pattern | All Directions |
Sampling Rates (kHz) | 48 |
Total Harmonic Distortion | <2% |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Deskripsi
HyperX Cloud Mini adalah headset berkabel nyaman yang dibuat untuk gamer yang gigih. Direkomendasikan untuk gamer yang berusia 8-12 tahun. Headset ini ringan dan ukurannya cocok bagi gamer muda. Yang lebih penting, headset ini dirancang untuk menjaga tingkat audio di bawah 85 dB[1]. Dilengkapi mikrofon flip-to-mute (dapat dilipat untuk membisukan) yang mengeluarkan suara jelas, sehingga gamer muda dapat mengobrol dengan teman-temannya secara online dan dapat dilipat saat tidak digunakan[3]. Earcup dapat diputar saat ingin beristirahat dan mudah disimpan atau dibawa bepergian. Cloud Mini dapat dengan mudah disambungkan ke perangkat apa pun yang memiliki sambungan 3,5 mm, jadi saat gamer muda sedang bermain di perangkat seluler, Chromebook, Nintendo Switch, PlayStation, PC, Steam Deck, atau perangkat lainnya, headset serbaguna ini akan selalu siap digunakan[2].
What's Included in the Box
HyperX Cloud Mini, Panduan Memulai Cepat
What's Included in the Box
HyperX Cloud Mini, Panduan Memulai Cepat
Fitur
Tingkat volume di bawah 85 dBCloud Mini membantu mempertahankan audio di bawah 85 dB saat digunakan dengan sebagian besar perangkat. Membantu telinga tetap terasa nyaman saat gamer muda semakin gemar bermain game[3].
Audio yang imersif
Baik Anda bermain game, menonton konten, atau mendengarkan musik, nikmati audio imersif berkualitas tinggi yang dihadirkan melalui driver 30 mm.
Mikrofon lipat yang tahan lama dengan fitur flip-to-mute
Fitur flip-to-mute memudahkan Anda membisukan mikrofon saat mengobrol dengan teman dan rekan satu tim. Anda juga dapat melipat mikrofon saat tidak digunakan.
Kenyamanan berbobot ringan dalam bentuk kecil
Cloud Mini memiliki ukuran dan bobot yang sesuai untuk gamer cilik, sehingga memberikan kenyamanan khas HyperX. Direkomendasikan untuk gamer berusia 8-12 tahun.
Earcup dapat diputar
Putar earcup untuk meletakkannya di dada Anda saat ingin beristirahat. Earcup yang dapat diputar ini juga mudah disimpan dan dibawa bepergian.
Kompatibilitas serbaguna dengan beberapa platform
Cloud Mini dapat terhubung ke perangkat apa pun yang memiliki sambungan 3,5 mm (4 kutub), sehingga dapat digunakan di PC, Chromebook, Nintendo Switch, PlayStation, Steam Deck, Xbox, perangkat seluler, dan banyak lagi[2].
Tersertifikasi Works With Chromebook
The HyperX Cloud Mini gaming headset is certified Works With Chromebook, meaning it meets Google's compatibility standards for seamless use with Chromebooks. Gamers can easily connect the headset to their Chromebook for video calls, gaming, or watching movies.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan