Spesifikasi
Audio Controls | Internal Audio Control |
---|---|
Battery Life (hour) | 120 |
Battery Type | Rechargeable Li-Polymer |
Bit Depth | 16bit, 24bit |
Cable Type | USB Charging Cable |
Charging Time (hour) | 4.5 |
Compatibility | PC, PS5, PS4, Nintendo Switch |
Ear Cushions | Memory Foam And Premium Leatherette |
Element | Electret Condenser Microphone |
Frame Type | Steel, Aluminum |
HeadPhone Frequency Response (kHz) | 10 to 21 |
Headphone Sensitivity (dBSPL/mW) | 111.94 at 1kHz |
Impedance (ohm) | 64 |
Includes Virtual Surround Sound | DTS:X Headphone |
Microphone Sensitivity (dBV) | -21.5 (0dB = 1V/Pa at 1kHz Frequency) |
Minimum Dimensions (LxWxH) (cm) | 155x86.7x190 |
Package Dimensions (LxWxH) (cm) | 223x210x115 |
Polar Pattern | One Way, Noise Cancelling |
Sampling Rates (kHz) | 48Hz to 96kHz |
Total Harmonic Distortion | <2% |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Deskripsi
HyperX Cloud III Nirkabel adalah kisah baru dalam legenda Cloud II. Evolusi nirkabel ini dirancang dengan inti Cloud II Wireless, sekaligus menggabungkan teknologi baru dan tampilan baru yang lebih berani. Kenyamanan adalah raja, dan Cloud III cocok untuk keluarga raja karena menghadirkan kenyamanan yang mewah untuk streaming maraton atau bermain game sepanjang hari. Nikmati masa pakai baterai yang sangat lama hingga 120 jam[1], untuk kesenangan bermain game tanpa gangguan. Headset ini juga dilengkapi dengan driver miring 53 mm yang disetel ulang dan aktivasi Audio Spasial DTS Headphone:X seumur hidup[2] untuk mendapatkan pelokalan audio dan suara berkualitas premium. Dengan konektivitas 2,4 GHz yang cepat dan andal, Anda tidak lagi memerlukan kabel untuk tetap mendengar audio yang penting. Dengan mikrofon 10 mm yang sudah ditingkatkan, Anda dapat berkomunikasi dengan suara yang sangat jelas saat memberikan perintah ke tim, mengobrol dengan teman, atau menerima panggilan. Dengan tombol audio yang simpel di ear cup headset, Anda memiliki akses cepat langsung untuk membisukan mikrofon atau menyesuaikan volume audio. Kompatibel dengan PC, PS5, dan Nintendo Switch, headset nirkabel ini cocok untuk audio game yang nyaman, apa pun pengaturan yang Anda gunakan.
What's Included in the Box
Headset Gaming Nirkabel, Mikrofon Lepas Pasang, Dongle Nirkabel, Adaptor USB-C ke USB-A, Kabel Pengisi Daya USB, Panduan Mulai Cepat.
What's Included in the Box
Headset Gaming Nirkabel, Mikrofon Lepas Pasang, Dongle Nirkabel, Adaptor USB-C ke USB-A, Kabel Pengisi Daya USB, Panduan Mulai Cepat.
Fitur
Masa Pakai Baterai hingga 120 jam[1]Gunakan Cloud III Wireless tanpa perlu mengisi dayanya selama beberapa minggu. Baterainya bisa bertahan hingga 120 jam untuk bermain game, menonton anime, atau mengobrol dengan satu kali pengisian daya.
Kenyamanan adalah Raja
Kenyamanan ada di dalam DNA Cloud III. Busa memori khas HyperX di ikat kepala dan bantalan telinga dibungkus kulit premium yang lembut menghadirkan kenyamanan yang mewah sepanjang waktu.
Audio disetel untuk kualitas hiburan terbaik.
Driver 53 mm miring telah disetel oleh para engineer audio HyperX demi menghadirkan pengalaman mendengar yang optimal untuk menonjolkan suara game yang dinamis.
Mikrofon lepas pasang bersuara jernih yang di-upgrade.
Audio pesan suara dan panggilan tertangkap jelas dan berkualitas. Mikrofonnya bisa meredam bising dan memiliki mesh filter bawaan untuk mengurangi suara mengganggu. Juga dilengkapi indikator bisu mikrofon LED.
Daya tahan untuk pertempuran terberat.
Headset ini fleksibel & dilengkapi rangka aluminium sehingga tangguh saat dibawa bepergian, menghadapi kecelakaan tidak disengaja, kecerobohan, serta keausan & kerusakan dari pemakaian sehari-hari.
Audio Spasial DTS Headphone:X[2]
Lifetime DTS Spatial Audio activation can enhance the immersive quality and immersiveness of your audio on PC with precise sound localization and a virtual 3D sound stage.
Fast and reliable 2.4 GHz connectivity.
Ditch the cables and enjoy wireless freedom. Ditch the cables without missing out on essential audio, thanks to a stable 2.4 GHz connection.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan