Spesifikasi
| Audio Controls | Internal Audio Control |
|---|---|
| Bit Depth | 16bit, 24bit |
| Cable Type | USB Cable |
| Compatibility | PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Mac, Mobile Devices. |
| Ear Cushions | Memory Foam And Premium Leatherette |
| Element | Electret Condenser Microphone |
| Frame Type | Alumunium |
| HeadPhone Frequency Response (kHz) | 10 to 21 |
| Headphone Sensitivity (dBSPL/mW) | 100 at 1kHz |
| Impedance (ohm) | 64 |
| Microphone Sensitivity (dBV) | -42 (0dB = 1V/Pa at 1kHz Frequency) |
| Minimum Dimensions (LxWxH) (cm) | 155x86.7x190 |
| Package Dimensions (LxWxH) (cm) | 223x210x115 |
| Polar Pattern | One Way, Noise Cancelling |
| Sampling Rates (kHz) | 44.1, 48, 96 |
| Total Harmonic Distortion | <2% |
| USB Audio Format | Stereo |
| USB Specification | USB 2.0 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
HyperX Cloud III adalah evolusi dari Cloud II kami yang legendaris, yang dikenal dengan kenyamanan, kualitas suara, dan daya tahannya. Dengan busa memori khas HyperX yang mewah di ikat kepala dan bantalan telinga, headset ini terasa sangat pas dan nyaman dipakai untuk bermain game dalam waktu panjang. Headset ini juga dilengkapi driver 53 mm baru yang sudah disetel ulang untuk menghadirkan pengalaman mendengarkan yang optimal. Mikrofon 10 mm yang ditingkatkan dapat menangkap suara chat dan panggilan dalam game dengan sangat jelas. Dengan tombol praktis di earcup headset, Anda memiliki akses cepat langsung untuk membisukan mikrofon atau menyesuaikan volume audio. Indikator bisu mikrofon LED akan terlihat jelas saat mikrofon dibisukan. Kompatibel dengan PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Mac, dan Perangkat Seluler. Nikmati kenyamanan dan suara terbaik di semua platform favorit Anda.
What's Included in the Box
Headset Gaming, Mikrofon yang Dapat Dilepas, Dongle USB, Adaptor USB-C ke USB-A, Panduan Mulai Cepat
What's Included in the Box
Headset Gaming, Mikrofon yang Dapat Dilepas, Dongle USB, Adaptor USB-C ke USB-A, Panduan Mulai Cepat
Fitur
Kenyamanan adalah RajaKenyamanan ada di dalam DNA Cloud III. Busa memori khas HyperX di ikat kepala dan bantalan telinga dibungkus kulit premium yang lembut menghadirkan kenyamanan yang mewah sepanjang waktu.
Audio Disetel untuk Kualitas Hiburan Terbaik
Driver 53 mm miring telah disetel oleh para teknisi audio HyperX demi menghadirkan pengalaman mendengar yang optimal yang menonjolkan suara game yang dinamis.
Mikrofon yang Ditingkatkan untuk Kejelasan dan Akurasi
Menangkap audio berkualitas tinggi untuk suara chat dan panggilan yang jelas. Mikrofon ini dapat meredam bising dan memiliki mesh filter internal untuk mengurangi suara yang mengganggu. Mikrofon ini juga dilengkapi indikator bisu mikrofon LED yang memberi tahu ketika suara Anda sedang bisu.
Daya tahan, untuk Pertempuran Terberat
Headset ini fleksibel dan dilengkapi bingkai yang seluruhnya terbuat dari logam, sehingga tetap tangguh saat dibawa bepergian, kecelakaan tidak disengaja, kecerobohan, dan reaksi ‘tidak terkendali’ saat mengalami kekalahan.
DTS Headphone:X Spatial Audio
Aktivasi Audio Spasial DTS seumur hidup dapat meningkatkan keunggulan dan kualitas imersi audio Anda di PC dengan pelokalan suara yang tepat dan tahap suara 3D virtual.
Tombol Audio dan Mikrofon yang Mudah Dijangkau
Hindari menu sistem dan menu dalam game yang menyebalkan. Sesuaikan volume headphone dan bisukan mikrofon Anda secara cepat dengan tombol di earcup Cloud III.
Versatile Compatibility via USB-C, USB-A, and 3.5mm
Cloud III is compatible with PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Mac, and mobile devices. 3.5mm, USB-A, and USB-C connectors are included for maximum compatibility, no matter how you game.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































