Rohde & Schwarz DC Power Analyzer
#Grup produk P112160409
Spesifikasi
| Absolute Maximum Current Measurement (A) | 20 |
|---|---|
| Absolute Maximum Power Measurement (kW) | 12 |
| Maximum Voltage (V) | 600 |
| Number of Phases | 1 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
The Rohde & Schwarz Compliance tester use for Basic, advanced, graphical, in-device compliance evaluation.
Standards IEC62301, EN 50564, EN 61000-3-2
Standards IEC62301, EN 50564, EN 61000-3-2
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































